アズワン
アズワンの 診察・検査器具
アズワンの 輸血・採血・点滴関連
アズワンの 上肢台
カラフル上肢台 (ネスティングタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25459465
品番
GL-P
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥21,670
販売価格(税別)
¥
19,700
バスケットに入れる
ベースは積み重ねできますので、収納時にスペースを取りません。
ガスシリンダー式の昇降機能付きで、高さ調節が容易です。
省スペースで保管できます。ネスティング可。
種別
ピンク
材質
ベース/PP(ポリプロピレン)、クッション/ウレタン・ビニールレザー
寸法(mm)
【クッション】450×200×50
質量(kg)
約5.3
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
465×560〜800
アズワン品番
8-8271-11
色(脚部)
ピンク
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000