※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジホーム
フジホームの 歩行関連
フジホームの 杖
フジホームの 一本杖
かるがもE (伸縮式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25459474
品番
WB3740
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
先ゴムの角度が設置面にあわせて変わりますので、安定感があります。
全長(mm)
約730〜955(25間隔・10段階)
材質
シャフト/アルミニウム、グリップ/PP(ポリプロピレン)
質量(g)
約280
色(柄)
ブラック
適応身長(cm)
140〜185
アズワン品番
8-6774-03
シャフト先端径(Φmm)
16
商品説明動画
かるがもE(伸縮式) レッド WB3738(8-6774-01)
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25459474
WB3740
19614954
-
かるがもE 伸縮M
フジホーム
1個
¥
3,998
税込
¥
4,398
注文コードが変更になりました