フジホーム
フジホームの 歩行関連
フジホームの 杖
フジホームの 一本杖
かるがもE (伸縮式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25459483
品番
WB3791
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥6,098
販売価格(税別)
¥
5,544
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
先ゴムの角度が設置面にあわせて変わりますので、安定感があります。
全長(mm)
約730〜955(25間隔・10段階)
材質
シャフト/アルミニウム、グリップ/PP(ポリプロピレン)
質量(g)
約280
色(柄)
市松黒
適応身長(cm)
140〜185
アズワン品番
8-6774-04
シャフト先端径(Φmm)
16
商品説明動画
かるがもE(伸縮式) レッド WB3738(8-6774-01)
参考になった