カルテラック

(1件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×343×740 注文コード25459578 品番SA4-345P-W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥60,900 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は寸法など3種類から選べます 他の種類を見る

スライド式だからカルテの出し入れが簡単。
トレーに見出しを付けることができ、飛び出し防止のストッパーが付いています。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×343×740 材質フレーム/スチール、トレー/ABS樹脂 質量(kg)29 高さ(mm)740 タイプA4縦型カルテ対応3列×15段 付属トレー数45枚 トレー内寸(mm)222×315 アズワン品番8-2313-03
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25459553
2022-10-13
用途:
カルテ管理
石井鍼灸マッサージ治療院 様 (医療・福祉・介護関連業)

一時的なカルテ用紙保管用として使用しています。サイズ感、高さともに事務用として使用するにはちょうど良かったです。(デスクに横付けして使用するものとして)
ラック一つ一つが水平なので、若干引き出したりするときに用紙が飛び出しやすい作りになっているところが難点です。ちょっとした傾斜があったりする作りだったらよかったかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする