アズワン
アズワンの 事務用品
アズワンの カルテ収納
アズワンの カルテラック・整理棚
カルテ戸棚
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25459648
品番
HP-SA412F1
参考基準価格(税別)
¥219,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
カルテフォルダーの見出し部分が突き出るため探しやすく便利です。樹脂製の仕切板はフォルダーの検索がしやすい形状になっています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×320×1790
用途
上5段20区分壁固定金具付きA4ヨコ用
材質
本体/スチール(メラミン焼付塗装)、仕切板/ABS樹脂成形品
高さ(mm)
1790
仕切板
95枚付属
収納数
【フィルム】カルテフォルダー1000冊
有効幅(mm)
【1区分】57
アズワン品番
0-6394-03
仕切板間隔(mm)
58
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※階段手上げ、既存製品移動・引き取り、養生が必要な場合、費用は別途必要となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません