HP-SA46SF1 カルテ戸棚 アズワン 25459657

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カルテ戸棚

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×320×310 注文コード25459657 品番HP-SA46SF1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥43,300
この商品は高さ・寸法など6種類から選べます 他の種類を見る

カルテフォルダーの見出し部分が突き出るため探しやすく便利です。樹脂製の仕切板はフォルダーの検索がしやすい形状になっています。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×320×310 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、仕切板/ABS樹脂成形品 仕切板19枚付属 収納数【フィルム】カルテフォルダー200冊 有効幅(mm)【1区分】27 アズワン品番0-6869-01 仕切板間隔(mm)28
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※階段手上げ、既存製品移動・引き取り、養生が必要な場合、費用は別途必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする