カルテ戸棚

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25459666 品番 HP-SA49SF1
参考基準価格(税別)¥57,500 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

カルテフォルダーの見出し部分が突き出るため探しやすく便利です。樹脂製の仕切板はフォルダーの検索がしやすい形状になっています。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×320×310 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、仕切板/ABS樹脂成形品 高さ(mm)310 仕切板19枚付属 収納数【フィルム】カルテフォルダー200冊 有効幅(mm)【1区分】41 アズワン品番0-6869-02 仕切板間隔(mm)42
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※階段手上げ、既存製品移動・引き取り、養生が必要な場合、費用は別途必要となります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする