※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 事務用品
アズワンの カルテ収納
アズワンの カルテラック・整理棚
カルテ戸棚
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×320×310
注文コード
25459675
品番
HP-SA412SF1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥46,200
この商品は
高さ・寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
カルテフォルダーの見出し部分が突き出るため探しやすく便利です。樹脂製の仕切板はフォルダーの検索がしやすい形状になっています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×320×310
材質
本体/スチール(メラミン焼付塗装)、仕切板/ABS樹脂成形品
仕切板
19枚付属
収納数
【フィルム】カルテフォルダー200冊
有効幅(mm)
【1区分】57
アズワン品番
0-6869-03
仕切板間隔(mm)
58
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※階段手上げ、既存製品移動・引き取り、養生が必要な場合、費用は別途必要となります。