東洋事務器工業
東洋事務器工業の 事務用品
東洋事務器工業の カルテ収納
東洋事務器工業の カルテラック・整理棚
カルテ収納庫
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25459684
品番
M935-18KA4W
参考基準価格(税別)
¥134,100
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
A4およびB5カルテフォルダーをヨコ向きで保管できます(標準仕様)。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×350×1770
付属品
6段60区分付属
材質
本体/スチールホワイト粉体塗装、仕切板/ハイポリエチレン樹脂
質量(kg)
68
高さ(mm)
1770
区分
【収納(1段あたり)】最大20区分
有効内寸(mm)
845×341×H263.5(A4タテ仕様時H320)
収納サイズ
【カルテフォルダー】A4ヨコ・B5ヨコ・A4タテ
棚板耐荷重(kg)
50/段
アズワン品番
0-5619-41
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000