カレンカートU

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ピンク 材質天板:PP(ポリプロピレン)、引出:ABS樹脂、支柱:アルミ、キャスターベース:スチール(PVC(塩化ビニル樹脂)カバー付き)、ごみ箱/再生プラスチック 容量(L)【ごみ箱】6.5 注文コード25459745 品番SC-S1P
参考基準価格(税別)¥112,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は色・材質・容量など6種類から選べます 他の種類を見る

サイドに補助天板とハンガーネットが付いいます。
ハンガーネットにはさまざまなホルダーを引っ掛けることができます。
万一の接触時に備えて足回りにバンパーが付いています。

ピンク 材質天板:PP(ポリプロピレン)、引出:ABS樹脂、支柱:アルミ、キャスターベース:スチール(PVC(塩化ビニル樹脂)カバー付き)、ごみ箱/再生プラスチック 質量(kg)21 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)748×608×957 アズワン品番8-8973-11 容量(L)【ごみ箱】6.5 キャスターΦ100mmエラストマー製(対角ストッパー付き) キャスター径(Φmm)100 引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×305×70 天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)450×410、【補助】300×450
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする