曜日別特売
SC-PC1BB カレンカートⅡ (PC・バッテリー対応) ナビス(アズワン) 25459797

カレンカートⅡ (PC・バッテリー対応)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
ブルー
内容量1台注文コード25459797品番SC-PC1BB
参考基準価格(税別)¥116,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

サイドに補助天板とハンガーネットが付いいます。
ハンガーネットにはさまざまなホルダーを引っ掛けることができます。
万一の接触時に備えて足回りにバンパーが付いています。

ブルー材質天板:PP(ポリプロピレン)、引出:ABS樹脂、支柱:アルミ、キャスターベース:スチール(PVC(塩化ビニル樹脂)カバー付き)質量(kg)21キャスターΦ100mmエラストマー製(2輪ストッパー付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)625×608×957キャスター径(Φmm)100引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×305×70アズワン品番8-7084-12有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【バッテリー収納部】468×333×45天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)450×410、【補助】300×450
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする