※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KID-K30-YE キッズガーデン クッション・四角 弘益 25460174 KID-K30-YE キッズガーデン クッション・四角 弘益 25460174

キッズガーデン クッション・四角

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25460174 品番 KID-K30-YE
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

パーツ・カラーを組み合わせて様々なレイアウトで設置できます。
防汚性が高く、抗菌加工が施された張地を使用しています。

仕様クッション・四角 種別イエロー 材質クッション材/ウレタンフォーム、張地/合成皮革 寸法(mm)200×200×200 質量(kg)約1 イエロー アズワン品番7-3368-02
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「子ども用家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする