弘益
弘益の 専門診療・科目別
弘益の 産婦人科用品
弘益の ファニチャー 産婦人科用
キッズガーデン スツール・短
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
ブルー
注文コード
25460244
品番
KID-900-BL
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
パーツ・カラーを組み合わせて様々なレイアウトで設置できます。
防汚性が高く、抗菌加工が施された張地を使用しています。
アズワン品番
7-3361-01
種別
ブルー
仕様
スツール・短
寸法(mm)
900×250×250
質量(kg)
約7
色
ブルー
材質
クッション材/ウレタンフォーム、張地/合成皮革