キッズガーデン スツール・短

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別イエロー 注文コード25460253 品番KID-900-YE
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は種別など4種類から選べます 他の種類を見る

パーツ・カラーを組み合わせて様々なレイアウトで設置できます。
防汚性が高く、抗菌加工が施された張地を使用しています。

アズワン品番7-3361-02 種別イエロー 仕様スツール・短 寸法(mm)900×250×250 質量(kg)約7 イエロー 材質クッション材/ウレタンフォーム、張地/合成皮革

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー 産婦人科用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする