弘益
弘益の 専門診療・科目別
弘益の 産婦人科用品
弘益の ファニチャー 産婦人科用
キッズガーデン スツール・長
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
ブルー
注文コード
25460287
品番
KID-1150-BL
参考基準価格(税別)
¥34,100
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
パーツ・カラーを組み合わせて様々なレイアウトで設置できます。
防汚性が高く、抗菌加工が施された張地を使用しています。
仕様
スツール・長
種別
ブルー
材質
クッション材/ウレタンフォーム、張地/合成皮革
寸法(mm)
1150×250×250
質量(kg)
約9
色
ブルー
アズワン品番
7-3360-01