※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
弘益
キッズガーデン マット・コーナー
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
色
オレンジ
ブルー
イエロー
オレンジ
グリーン
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25460384
品番
KID-C1150-OR
参考基準価格(税別)
¥47,400
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
パーツ・カラーを組み合わせて様々なレイアウトで設置できます。
防汚性が高く、抗菌加工が施された張地を使用しています。
仕様
マット・コーナー
種別
オレンジ
材質
クッション材/ウレタンフォーム、張地/合成皮革
寸法(mm)
1150×1150×40
質量(kg)
約8
色
オレンジ
アズワン品番
7-3364-03
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。