60002 ギプスカッターR 林刃物 25460445

60002 ギプスカッターR 林刃物 25460445
60002 ギプスカッターR 林刃物 25460445

ギプスカッターR

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード25460445品番60002
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

4枚重ね程度のギプス(キャスト)の切断が可能です。
ギプス包帯(キャスト)と下巻材を共に切断可能です。
ハンドルが長いので両手でハンドルを握り、握力の弱い方でも切りやすいです。
滅菌器非対応。

種別270mm材質刃/ステンレス(8A材)、ハンドル/ABS樹脂全長(mm)270アズワン品番8-8595-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25460445
2018-11-12
用途: ギプス除去の際
その他業種

刃先がもう少し長さがあると良いと思われましたが、使い勝手は良好でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする