※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ギロファ・スタンダードソックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード25460944 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,180
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

四肢の静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減・予防します。
静脈還流を促進します。

ベージュ 種別ベージュ/L サイズL サイズ(cm)26〜27 全長(cm)約36 仕様男女兼用 材質綿・ナイロン・PU(ポリウレタン) アズワン品番7-3172-03 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X10003000018 圧迫圧(hPa)【標準足首圧力】24(18mmHg) 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする