カインドウェア
カインドウェアの 衣服関連
カインドウェアの 衣類 利用者用
カインドウェアの ねまき 利用者用
くつろ着パンツスタンダード 裾ファスナー付き
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
25461233
品番
CH050710C07
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
ウエスト総ゴムで、お腹がらくです。
裾ファスナー付なので、治療などの際に便利です。
婦人用。オールシーズン。
色
ブラウン
サイズ
LL
種別
ブラウン/LL
混率(%)
ポリエステル100
アズワン品番
7-1815-03
洗濯方法
洗濯機可/脱水機可/乾燥機不可