ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の 施設用ワゴン
ステンレス静音ワゴン(組立式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
キャスター径(Φmm)
75
アズワン品番
8-6992-01
注文コード
25461319
品番
ラージ2段
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
キャスター径・アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
棚板は約50mmピッチで高さ調節が可能です。走行時に振動や騒音が少ない静音キャスターです。
キャスター
Φ75mmエラストマー製(静音強化型・2輪ストッパー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
614×414×846
キャスター径(Φmm)
75
アズワン品番
8-6992-01
棚板有効寸法(mm)
593×393
材質
本体/ステンレス(SUS430)
耐荷重(kg/段)
20
棚段数
2
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
約50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000