大信工業
大信工業の 施設用家具・備品
大信工業の 殺菌シューズボックス
クリーンボックス
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25461416
品番
DM-SLTW-M
参考基準価格(税別)
¥305,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
木の暖かみを感じる質感です。
スリッパを出し入れすると殺菌灯が点灯し、15分後に自動消灯するタイマー機能付きです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×360×1100
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
殺菌灯
10W×4本
質量(kg)
46
電源(V)
AC100(50/60Hz)
付属品
耐震金具
種別
16足用
仕様
16足用
アズワン品番
7-3888-02
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000