車椅子対応 電動昇降採血台

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25461459 品番ET-800B
参考基準価格(税別)¥198,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

無段階に天板高さが変更できる、車いすにも対応した電動採血台です。
天板高さの調整は、天板横の上下ボタンで行います。
キャスターカバーが付いていますので、液体が付着しても拭くことができます。
幅800mmでコンパクトな天板は、アルコールや次亜塩素酸ナトリウムで清拭できます。
耐次亜耐アルコールネスティング可。

材質天板/メラミン化粧合板、脚部/スチール(ポリエステル粉体塗装) 質量(kg)33 電源(V)AC100(50/60Hz)280W 寸法(幅W×高さH)(mm)【天板下間口】544×561 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×500×638〜1288 アズワン品番8-6978-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品説明動画

電動昇降採血台(8-6978-01)・リハビリテーブル(8-6979-01)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする