ERECTA(エレクター)
ERECTA(エレクター)の 食事関連
ERECTA(エレクター)の 食器 介護用
ERECTA(エレクター)の 介護スプーン・フォーク
氷用万能スクープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
型式
2886
注文コード
25462606
品番
2886
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
型式
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PC(ポリカーボネート)
色
クリア
型式
2886
容量(L)
1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×203×120
仕様
氷用
アズワン品番
6-513-03