コールド・ホットパック

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2パック) 注文コード 25462633 品番 1570BT
参考基準価格(税別)¥2,320 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

冷却、加温のどちらにも使えます。繰り返し使えます。冷却した場合、-15℃まで柔軟性を保ちます。用途:冷罨法、温罨法

用途冷罨法、温罨法固定用ベルトケース付きです セット内容ホットパック×2個、ベルトケース1個 種別固定用ベルトケース付き 材質水・グリセリン・ナイロン 寸法(mm)【固定ベルト】ケース部/305、ベルト/400、【ホットパック】100×250 質量(g)【ホットパック】300 アズワン品番61-0498-61

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:61

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25462633
2022-08-05
用途:
手術後の炎症、ハレの手当
電気・ガス・熱供給・水道業

膝の人工関節の手術をしました。
患部の痛みもあり、ハレがあるので、冷やしています。少しくらい動いても、外れないようなベルトの形を工夫していただけると嬉しいです。

対象商品:
25462633
2020-06-11
用途:
かゆみ止め
特定非営利活動法人 Update Success Academy 様 (教育・研究機関)

以前のモデルを使用していたが、冷える時間も短縮され快適。

対象商品:
25462633
2019-09-16
用途:
子供の枕

子供の頭を冷やすのに使ってます。冷やしても固くならないので、使い勝っては良いです。持続時間が短いので、通常の保冷剤といっしょに使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする