コールマット・ケーブルタイプ 徘徊コールV

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25462719 品番 HC-3(MS800)(STD2)
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

個人ごとに離床の動きを報知しますので、病院・施設内での徘徊防止に効果的です。
マットを踏むとナースコールで知らせます。
ナースコール端子に接続するだけで、取り付け工事不要です。

仕様【マットスイッチ】抗菌/防滴仕様・両面使用可、【中継ボックスHCB】専用フック付き セット内容マットスイッチ・中継ボックス(専用フック付き) 種別標準2P 材質マットスイッチ:PVC(塩化ビニル樹脂)、中継ボックスHCB:ABS樹脂 形状【ナースコール】標準2P 厚さ(mm)【マットスイッチ】4 寸法(mm)【マットスイッチ】500×800、【中継ボックスHCB】50×75×30 【マットスイッチ】アイボリー ケーブル長(m)【マットスイッチ】2.4、【中継ボックスHCB】1.2 アズワン品番7-2767-61
注意
※ご注文の際はお使いのナースコールの形状をご確認ください。製品詳細は画像をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする