コールマット・ケーブルタイプ 徘徊コールV

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 種別標準2P アズワン品番7-2768-61 注文コード25462746 品番HC-3(MS900)(STD2)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥55,000
この商品は種別・アズワン品番など96種類から選べます 他の種類を見る

個人ごとに離床の動きを報知しますので、病院・施設内での徘徊防止に効果的です。
マットを踏むとナースコールで知らせます。
ナースコール端子に接続するだけで、取り付け工事不要です。

仕様【マットスイッチ】抗菌/防滴仕様・両面使用可、【中継ボックスHCB】専用フック付き セット内容マットスイッチ・中継ボックス(専用フック付き) 種別標準2P 材質マットスイッチ:PVC(塩化ビニル樹脂)、中継ボックスHCB:ABS樹脂 形状【ナースコール】標準2P 厚さ(mm)【マットスイッチ】4 寸法(mm)【マットスイッチ】600×900、【中継ボックスHCB】50×75×30 【マットスイッチ】アイボリー ケーブル長(m)【マットスイッチ】2.4、【中継ボックスHCB】1.2 アズワン品番7-2768-61
注意
※ご注文の際はお使いのナースコールの形状をご確認ください。製品詳細は画像をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする