曜日別特売
HC-3(6P) コールマット・ケーブルタイプ 徘徊コールⅢ テクノスジャパン 25462798

HC-3(6P) コールマット・ケーブルタイプ 徘徊コールⅢ テクノスジャパン 25462798
HC-3(6P) コールマット・ケーブルタイプ 徘徊コールⅢ テクノスジャパン 25462798
HC-3(6P) コールマット・ケーブルタイプ 徘徊コールⅢ テクノスジャパン 25462798

コールマット・ケーブルタイプ 徘徊コールⅢ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送7日以内出荷とは
種別500×1200mm
形状【ナースコール】6mmプラグ
【ナースコール】6mmプラグ
【ナースコール】標準2P
【ナースコール】標準3P
【ナースコール】アイホン2P
【ナースコール】ケアコム4PZ
【ナースコール】アイホン6PNF
【ナースコール】ケアコム6PF
【ナースコール】アイホン5PNF
【ナースコール】アイホン4PB
【ナースコール】トーコン2P
【ナースコール】アイホン5P
【ナースコール】ケアコム4P
【ナースコール】パナソニック2P
【ナースコール】アイホン3PNF(Aタイプ)
【ナースコール】アイホン3PNF(Bタイプ)
【ナースコール】ケアコム6PW
【ナースコール】アイホン6V
【ナースコール】ナカヨSP
【ナースコール】アンシンSP
アズワン品番7-2766-64
7-2766-64
7-2766-61
7-2766-63
7-2766-65
7-2766-69
7-2766-72
7-2766-78
7-2767-61
7-2767-71
7-2767-72
7-2766-58
7-2766-62
7-2766-67
7-2766-68
7-2766-70
7-2766-71
7-2766-75
7-2766-76
7-2766-79
7-2766-80
7-2766-81
7-2766-82
7-2767-58
7-2767-62
7-2767-63
7-2767-64
7-2767-65
7-2767-67
7-2767-68
7-2767-69
7-2767-70
7-2767-75
7-2767-76
7-2767-78
7-2767-79
7-2767-80
7-2767-81
7-2767-82
7-2768-58
内容量1個注文コード25462798品番HC-3(6P)
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

個人ごとに離床の動きを報知しますので、病院・施設内での徘徊防止に効果的です。
マットを踏むとナースコールで知らせます。
ナースコール端子に接続するだけで、取り付け工事不要です。

仕様【マットスイッチ】抗菌/防滴仕様・両面使用可、【中継ボックスHCB】専用フック付きセット内容マットスイッチ・中継ボックス(専用フック付き)種別500×1200mm材質マットスイッチ:PVC(塩化ビニル樹脂)、中継ボックスHCB:ABS樹脂形状【ナースコール】6mmプラグ厚さ(mm)【マットスイッチ】4寸法(mm)【マットスイッチ】500×1200、【中継ボックスHCB】50×75×30【マットスイッチ】アイボリーケーブル長(m)【マットスイッチ】2.4、【中継ボックスHCB】1.2アズワン品番7-2766-64
注意
※ご注文の際はお使いのナースコールの形状をご確認ください。製品詳細は画像をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする