仕様【マットスイッチ】抗菌/防滴仕様・両面使用可、【中継ボックスHCB】専用フック付き
セット内容マットスイッチ・中継ボックス(専用フック付き)
種別500×1200mm
材質マットスイッチ:PVC(塩化ビニル樹脂)、中継ボックスHCB:ABS樹脂
形状【ナースコール】ナカヨSP
厚さ(mm)【マットスイッチ】4
寸法(mm)【マットスイッチ】500×1200、【中継ボックスHCB】50×75×30
色【マットスイッチ】アイボリー
ケーブル長(m)【マットスイッチ】2.4、【中継ボックスHCB】1.2
アズワン品番7-2766-81