コールマット・コードレス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25463613 品番 HC-R(A5NF)
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

マットを踏むとナースコールで知らせます。
ナースコール端子に接続するだけで、取り付け工事は不要です。
コードレスタイプですので、アプローチ時の転倒リスクを低減します。

仕様【送信器】電池内蔵・防滴抗菌仕様、【無線中継ボックス】センサー最大登録数:5チャンネル・一時停止ボタン付・専用フック付 セット内容コードレス・マットスイッチ・無線中継ボックス(専用フック付き) 種別アイホン5PNF 材質【コードレス・マットスイッチ】PVC(塩化ビニル樹脂) 形状【ナースコール】アイホン5PNF 厚さ(mm)【マットスイッチ4〜8 寸法(mm)【マットスイッチ】500×1200、【センサー内蔵送信器】44×60×6、【無線中継ボックス】65×100×35 ケーブル長(m)約1.2(専用プラグ付き) 周波数【センサー内蔵送信器】314MHzFID微弱電波使用 アズワン品番7-2770-71
注意
※ご注文の際はお使いのナースコールの形状をご確認ください。製品詳細は画像をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする