仕様【送信器】電池内蔵・防滴抗菌仕様、【無線中継ボックス】センサー最大登録数:5チャンネル・一時停止ボタン付・専用フック付
セット内容コードレス・マットスイッチ・無線中継ボックス(専用フック付き)
種別500×1200mm
材質【コードレス・マットスイッチ】PVC(塩化ビニル樹脂)
形状【ナースコール】標準2P
厚さ(mm)【マットスイッチ4〜8
寸法(mm)【マットスイッチ】500×1200、【センサー内蔵送信器】44×60×6、【無線中継ボックス】65×100×35
ケーブル長(m)約1.2(専用プラグ付き)
周波数【センサー内蔵送信器】314MHzFID微弱電波使用
アズワン品番7-2770-61