パソコン処置カート AOシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 キャスター径(Φmm)75 ピンク 注文コード25464627 品番AO-KH-P
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥51,590
販売価格(税別)
46,900
この商品はキャスター径・色・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

天板・トレーはPP(ポリプロピレン)製ですので、耐薬品性に優れています。
天板下の収納には、パソコンのアダプターやコードなどが収納できます。
天板に付属キャップを付ければ、マウスでの作業スペースを広げることができます。
収納棚は取り外し可能なトレーですので、薬品がこぼれても手入れが容易です。
品番:<AO-SAHA・AO-ST-B・AO-ST-P・AO-SH-B・AO-SH-P・AO-SAHN>は天板の高さが5段階に調整可能な昇降機能付きです。

ピンク 材質天板・トレー/PP(ポリプロピレン)、支柱/アルミニウム(クリア・電着塗装)、引出し/PS(ポリスチレン) 寸法(mm)535×450×900 質量(kg)8.8 有効内寸(mm)天板/385×354、トレー/260×250×60、引出し/280×340×90 用途固定式(引出し付き) 耐荷重(kg)天板・トレー・引出し/10 キャスターΦ75mmエラストマー製(2輪ストッパー付き) キャスター径(Φmm)75 アズワン品番8-8189-06
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする