ビー・ブラウンエースクラップ
ビー・ブラウンエースクラップの 調剤・与薬用品
ビー・ブラウンエースクラップの 調剤用品
ビー・ブラウンエースクラップの 調剤用天秤・はかり
コニカルフィルター 薬液調製用フィルター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
種別
透明
注文コード
25464706
品番
414995
参考基準価格(税別)
¥18,250
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
アンプルカット時のガラス片等の混入を防止します。
γ線滅菌済(個包装)。
種別
透明
材質
本体/アクリル樹脂、フィルター/ポリエーテルスルフォン
色
透明
フィルター穴径(μm)
1.2
アズワン品番
7-3493-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218474019
医薬品医療機器等法
一般医療機器