コネクティングチューブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10袋) 注文コード 25464724 品番 NV18062
参考基準価格(税別)¥3,250 販売価格(税込) ¥3,540
販売価格(税別)
3,218

吸引時の接続用チューブです。
透明度のあるチューブ材質ですので、チューブ内の視認性に優れています。
キンクしにくいチューブ設計。
10本入りの少量包装のため過剰在庫防止や在庫スペースの削減に繋がります。
滅菌済みのためすぐにお使いいただけます。
EOG滅菌済(個包装)。

材質PVC(塩化ビニル樹脂) 長さ(m)1.8 内径×外径(Φmm)6.2×9.5 コネクタメス-メス アズワン品番7-4591-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000012 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「処置・手術」にはこんなカテゴリがあります

シェアする