神戸生絲
神戸生絲の ユニフォーム・シューズ
神戸生絲の ユニフォーム
神戸生絲の ナースストッキング・くつ下
ゴムなしソックス 婦人
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
25464846
品番
3222H ローズ
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
足口にゴムを入れていないのでしめつけず優しくフィットします。ロングセラー商品です。
色
ローズ
種別
ローズ
材質
綿・ナイロン・PU(ポリウレタン)
アズワン品番
7-1620-03
仕様
婦人春夏用
サイズ(cm)
22〜24