コンパクト救急カート (鍵付き)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25464968 品番 BL(ライトブルー)
参考基準価格(税別)¥264,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

盗難防止・物品管理を徹底した鍵付タイプ。
小型なので取り扱いが容易で、場所を選びません。
ひとつの鍵で全ての引出しがロックされます。
背面のレールガイドにはオプション部品(処置テーブル・ハンガーネット)が取り付けできます。

ブルー 付属品蘇生板 材質本体/スチール、補助卓・天板・取手/ステンレス、蘇生板/ポリ合板+ラワンベニヤ 寸法(mm)430×530×930、【蘇生板】600×400×10 質量(kg)68 キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き) キャスター径(Φmm)100 引出し内寸法(mm)引出し(小)/347×473×45×3段、引出し(中)/347×473×110×2段、引出し(大)/347×473×160×1段 アズワン品番0-1200-12 収納枚数(枚)【仕切】最大縦5・横8 補助天板寸法(mm)400×530
注意
※本体にボンベ架台・汚物缶・仕切板は付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする