ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 作業台・テーブル 施設用
ナビス(アズワン)の 作業テーブル 施設用
コンパクト折りたたみテーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25465047
品番
H845B
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
折りたたみ式で持ち運びに適していますので、出張診療などに便利です。
使用しないときは折りたたんでも自立しますのですっきり収納できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×345×845
材質
本体/スチール(粉体塗装仕上げ)、天板/ABS樹脂
質量(kg)
3.7
耐荷重(kg)
約5
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×190×1140
アズワン品番
7-4402-01
天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)
345×320
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000