コンパクト点滴処置車

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25465056 品番KTS-SK
参考基準価格(税別)¥157,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

トレーBOXタイプの点滴処置台です。
上部ハンガー部・中間部に点滴チューブを掛けるハンガーが付いています。
折りたたみ式補助用収納型天板を装備しています。

キャスター径(Φmm)100(対角ストッパー付き) 仕様【トレーBOX】A3サイズ横型(鍵付き)、2段タイプ×2個・1段(深底型)タイプ×1個 材質本体・天板/ステンレス(SUS304)、引出し/ABS樹脂、キャスター/エラストマー 質量(kg)34 耐荷重(kg)70(補助天板は12) 天板寸法(mm)526×368 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)526×368×1557 パイプ径(Φmm)【ハンガー】22 アズワン品番0-7891-01 補助天板寸法(mm)300×368 引出し有効内寸法(mm)浅型/425×305×70、深型/425×310×120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※診察台にカゴは付属していません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする