ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の 点滴処置車
コンパクト点滴処置車
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25465065
品番
ET-01
参考基準価格(税別)
¥69,000
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
コンパクトなスタイルに必要な機能を搭載。
狭い場所にも適したコンパクトな設計です。
ハンガーは固定タイプと、自在タイプがついており効率よく作業できます。
組み立て式。
キャスター
Φ75mm、(対角ストッパー付き)
付属品
カゴ1個
仕様
【ハンガー数】固定5個、自在8個
材質
ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材)
質量(kg)
13
高さ(mm)
【作業台】800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×450×1580
キャスター径(Φmm)
75
引出し内寸法(mm)
290×390×85(仕切板ヨコ2枚付き)
アズワン品番
0-7979-01
足パイプ径(Φmm)
【脚】25、【ハンガー】19
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000