コンフォートシェルフ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25465117 品番 S-3F
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

軽量で頑丈な設計の、使い勝手の良いオールプラスチックシェルフです。
オールプラスチック製で錆の発生もなく、浴室などの水を使う場所でも清潔にご使用いただけます。
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。組み立て式。

種別ホワイト 材質支柱/ABS樹脂、棚板/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)900×560×1300 質量(kg)21 ホワイト タイプワゴン(キャスター) キャスターΦ100mmエラストマー製(2輪ストッパー付き) 棚段数3段 均等耐荷重(kg)50/段 アズワン品番3-6494-06 棚板調整ピッチ(mm)30(可変) 棚有効寸法(mm)830×480
注意
※( )内は補助天板最大展開時のサイズです。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする