コンフォートシェルフ スリムタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25465187 品番 M-3FW
参考基準価格(税別)¥20,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

軽量で頑丈な設計の、使い勝手の良いオールプラスチックシェルフです。
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。
コンパクトな設計ですのでスペースの有効活用に適しています。
オールプラスチック製で錆の発生もなく、浴室などの水を使う場所でも清潔にご使用いただけます。
組み立て式。

寸法(mm)575×575×1335 ホワイト 材質支柱/ABS樹脂、棚板/PP(ポリプロピレン) 棚板調整ピッチ(mm)30(可変) 棚段数3段 棚有効寸法(mm)513×513 質量(kg)13.3 均等耐荷重(kg)約30/段 種別ホワイト アズワン品番7-5075-04
注意
※MRI室では使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする