M-4FW コンフォートシェルフ スリムタイプ ナビス(アズワン) 25465205

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンフォートシェルフ スリムタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 種別ホワイト 棚段数4段 注文コード25465205 品番M-4FW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,000
この商品は種別・棚段数など6種類から選べます 他の種類を見る

軽量で頑丈な設計の、使い勝手の良いオールプラスチックシェルフです。
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。
コンパクトな設計ですのでスペースの有効活用に適しています。
オールプラスチック製で錆の発生もなく、浴室などの水を使う場所でも清潔にご使用いただけます。
組み立て式。

寸法(mm)575×575×1855 ホワイト 材質支柱/ABS樹脂、棚板/PP(ポリプロピレン) 棚板調整ピッチ(mm)30(可変) 棚段数4段 棚有効寸法(mm)513×513 質量(kg)M18 均等耐荷重(kg)約30/段 種別ホワイト アズワン品番7-5075-06
注意
※MRI室では使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする