大信工業
大信工業の 施設用家具・備品
大信工業の 診察室備品
大信工業の 診察台
サイドレール付診察台 (スライド式)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25465905
品番
DF-S2
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
サイドレールが手軽に上下でき、使用しない時も邪魔になりません。
色
ライトグリーン
用途
組み立て式(要工具)
種別
ライトグリーン
材質
床部/ビニールレザー製(抗菌・防汚加工)、脚部/スチール製(粉体塗装)、サイドレール/スチール製(クロームメッキ仕上げ)
質量(kg)
26
耐荷重(kg)
約120
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
650×1800×600
アズワン品番
8-5785-02
レール幅(mm)
【サイドレール】600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000