※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの 作業台・テーブル 施設用
アズワンの 作業テーブル 施設用
サイド実験台 フレームタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
アズワン品番
3-4190-14
注文コード
25465966
品番
HTF-1575
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥239,000
この商品は
アズワン品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【移動式ユニット】1Lタイプ・3Lタイプ×各1台付き
材質
【天板】セルロン、エッジ/PP(ポリプロピレン)45mm仕上げ、【本体】両面メラミン化粧パーチクルボード、フレーム/スチール角パイプ(メラミン焼付塗装)、脚部/レベルアジャスター付き、【引手】PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
1500×750×800
質量(kg)
110
均等耐荷重(kg)
100
アズワン品番
3-4190-14
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。