※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSO-3075 サイド実験台 フレームタイプ アズワン 25466158 HSO-3075 サイド実験台 フレームタイプ アズワン 25466158

サイド実験台 フレームタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 材質【天板】セルロン、エッジ/PP(ポリプロピレン)45mm仕上げ、【本体】両面メラミン化粧パーチクルボード、スチール角パイプ(メラミン焼付塗装)、脚部/レベルアジャスター付き アズワン品番3-4489-17 注文コード25466158 品番HSO-3075
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥228,000
この商品は材質・アズワン品番など16種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)3000×750×800 質量(kg)140 材質【天板】セルロン、エッジ/PP(ポリプロピレン)45mm仕上げ、【本体】両面メラミン化粧パーチクルボード、スチール角パイプ(メラミン焼付塗装)、脚部/レベルアジャスター付き 均等耐荷重(kg)150 アズワン品番3-4489-17
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※床に置く際は必ずベースをご使用下さい。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする