※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGA-1875 サイド実験台 木製タイプ アズワン 25466307 SGA-1875 サイド実験台 木製タイプ アズワン 25466307

サイド実験台 木製タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 アズワン品番3-5813-26 注文コード25466307 品番SGA-1875
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥159,000
この商品はアズワン品番など16種類から選べます 他の種類を見る
材質【天板】セルロン、エッジ/PP(ポリプロピレン)45mm仕上げ、【本体】両面メラミン化粧パーチクルボード、【引手】PP 寸法(mm)1800×750×800 質量(kg)90 均等耐荷重(kg)150 アズワン品番3-5813-26
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする