サプライ車

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アズワン品番0-5697-01 注文コード25466456 品番X型
参考基準価格(税別)¥95,000 販売価格(税込) ¥103,455
販売価格(税別)
94,050
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

深型樹脂コーティングバスケットが2個装備されており、収納量もタップリ確保されています。

キャスターΦ75mmウレタン製(対角ストッパー付き) 付属品深型樹脂コーティングバスケット×2個 材質本体/ステンレス※、バスケット/樹脂コーティング加工(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×420×825、【バスケット】500×360×200 キャスター径(Φmm)75 アズワン品番0-5697-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする