アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの 施設用カート・ワゴン
アズワンの 施設用ワゴン
サプライ車
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
アズワン品番
0-5697-02
注文コード
25466465
品番
H型
参考基準価格(税別)
¥86,000
販売価格(税込)
¥93,654
販売価格(税別)
¥
85,140
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
深型樹脂コーティングバスケットが2個装備されており、収納量もタップリ確保されています。
キャスター
Φ75mmウレタン製(対角ストッパー付き)
付属品
深型樹脂コーティングバスケット×2個
材質
本体/ステンレス※、バスケット/樹脂コーティング加工(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×400×1000、【バスケット】500×360×200
キャスター径(Φmm)
75
アズワン品番
0-5697-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000