アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの ベッド 施設用
アズワンの マット・パッド 施設用
敷きパッド エアサポ(R) エアリアル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25467269
品番
KBAS-04
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
使用している寝具に敷くだけで通気性と体圧分散性が向上します。
カバー表地はサラッとした肌触りのニット、裏地はソフトな感触のメッシュです。
カバーと中材が分離するのでそれぞれ丸洗いが可能です。
材質
中材/合成繊維(ポリエーテルエステル系繊維100%)東洋紡ブレスエアー(R)を使用、カバー・中袋/ポリエステル
質量(kg)
3.6
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
1000×2000×35
アズワン品番
7-4070-01
洗濯方法
【カバー・中袋】洗濯可(〜40℃)/乾燥機不可、【中材】洗濯可(〜70℃)/脱水可/乾燥機可(〜80℃)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000