森山X線用品
森山X線用品の 施設用家具・備品
森山X線用品の 診察室備品
森山X線用品の シャウカステン
シャウカステン グロー方式 (卓上壁掛兼用型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25467454
品番
LH-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥202,000
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
薄型設計で明るさも十分です。
組み立て式(要工具)。
タイプ
60Hz半切4枚掛1段組み立て式(要工具)
種別
60Hz
周波数(Hz)
60
電源(V)
AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1500×85×540
電源コード(m)
1.8・3Pプラグ(2Pアダプター付き)
アズワン品番
8-7443-18
蛍光灯
15W
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00109000001
灯数
12
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご注文の際にご使用地域の電気周波数をご指定ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000