シャウカステン グロー方式 (卓上壁掛兼用型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25467594 品番LH-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥292,000
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

薄型設計で明るさも十分です。
組み立て式(要工具)。

タイプ50Hz半切3枚掛2段組み立て式(要工具) 種別50Hz 周波数(Hz)50 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1140×85×1085 電源コード(m)1.8・3Pプラグ(2Pアダプター付き) アズワン品番8-7443-23 蛍光灯15W 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00109000001 灯数18 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご注文の際にご使用地域の電気周波数をご指定ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする